LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ - 三菱電機

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです

Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~254機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1組
全8種類を絞り込む
定格消費電力(W)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45453740MY-H425330/NVCTZ器具本体:EL-LHH41500、ライトユニット:EL-LU42533N VCTZ直付形 笠付タイプ、電磁波低減用200V時:16.7固有(200V時):146.72500
35,300
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453749MY-H430330/NVCTZ器具本体:EL-LHH41500、ライトユニット:EL-LU43033N VCTZ直付形 笠付タイプ、電磁波低減用200V時:21固有(200V時):1493200
35,800
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453776MY-H425330S/NVCTZ器具本体:EL-LHH41501、ライトユニット:EL-LU42533N VCTZ直付形 笠付タイプ プルスイッチ付、電磁波低減用200V時:16.7固有(200V時):146.72500
38,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45453785MY-H430330S/NVCTZ器具本体:EL-LHH41501、ライトユニット:EL-LU43033N VCTZ直付形 笠付タイプ プルスイッチ付、電磁波低減用200V時:21固有(200V時):1493200
38,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45453794MY-H450330S/NVCTZ器具本体:EL-LHH41501、ライトユニット:EL-LU45033N VCTZ直付形 笠付タイプ プルスイッチ付、電磁波低減用200V時:32.5固有(200V時):156.65200
41,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45453810MY-H470330S/NVCTZ器具本体:EL-LHH41501、ライトユニット:EL-LU47033N VCTZ直付形 笠付タイプ プルスイッチ付、電磁波低減用200V時:43固有(200V時):156.96900
48,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45453758MY-H450330/NVCTZ器具本体:EL-LHH41500、ライトユニット:EL-LU45033N VCTZ直付形 笠付タイプ、電磁波低減用200V時:32.5固有(200V時):156.65200
38,100
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
45453767MY-H470330/NVCTZ器具本体:EL-LHH41500、ライトユニット:EL-LU47033N VCTZ直付形 笠付タイプ、電磁波低減用200V時:43固有(200V時):156.96900
45,100
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする