LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ - 三菱電機

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです

Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ直付形 片反射笠付タイプ、電磁波低減用定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~254機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45453819MY-N425333/NVCTZ器具本体:EL-LH-N40903、ライトユニット:EL-LU42533N VCTZ200V時:16.7固有(200V時):130.52500FHF32形×1灯器具 定格出力相当
38,600
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453828MY-N430333/NVCTZ器具本体:EL-LH-N40903、ライトユニット:EL-LU43033N VCTZ200V時:21固有(200V時):132.83200FHF32形×1灯器具 高出力相当
39,100
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453837MY-N450333/NVCTZ器具本体:EL-LH-N40903、ライトユニット:EL-LU45033N VCTZ200V時:32.5固有(200V時):139.65200FHF32形×2灯器具 定格出力相当
41,400
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453846MY-N470333/NVCTZ器具本体:EL-LH-N40903、ライトユニット:EL-LU47033N VCTZ200V時:43固有(200V時):1406900FHF32形×2灯器具 高出力相当
48,400
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする