LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅 三菱電機

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです

仕様断熱施工:不可 寸法(mm)埋込穴:100×1235 Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上 タイプ埋込形 下面開放タイプ 100幅、電磁波低減用 定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100% 機能段調光:100%⇔70% 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 内容量1組
注意
※断熱施工では使用できません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45453925 MY-B425330/NVCTZ 器具本体:EL-LHB41000A、ライトユニット:EL-LU42533N VCTZ AC200~254 200V時:16.7 固有(200V時):138.9 2500
45,300
17,980
19,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
45453934 MY-B430330/NVCTZ 器具本体:EL-LHB41000A、ライトユニット:EL-LU43033N VCTZ AC200~254 200V時:21 固有(200V時):141.4 3200
45,800
17,980
19,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
45453950 MY-B450330/NVCTZ 器具本体:EL-LHB41000A、ライトユニット:EL-LU45033N VCTZ AC100~254 200V時:32.5 固有(200V時):148.6 5200
48,100
18,980
20,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
45453959 MY-B470330/NVCTZ 器具本体:EL-LHB41000A、ライトユニット:EL-LU47033N VCTZ AC100~254 200V時:43 固有(200V時):148.8 6900
55,100
21,980
24,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする