LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 - 三菱電機

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです

仕様断熱施工:不可寸法(mm)埋込穴:100×(1216×N+29)Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色塗装仕上タイプ連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅、電磁波低減用定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~254機能段調光:100%⇔70%商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1組
注意
※断熱施工では使用できません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格消費電力(W)
接続
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45453968MY-B42533/10/NVCTZ器具本体:EL-LH-B41001、ライトユニット:EL-LU42533N VCTZ200V時:16.7先端用固有(200V時):138.92500
47,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453977MY-B43033/10/NVCTZ器具本体:EL-LH-B41001、ライトユニット:EL-LU43033N VCTZ200V時:21先端用固有(200V時):141.43200
48,100
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453986MY-B45033/10/NVCTZ器具本体:EL-LH-B41001、ライトユニット:EL-LU45033N VCTZ200V時:32.5先端用固有(200V時):148.65200
50,400
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453995MY-B47033/10/NVCTZ器具本体:EL-LH-B41001、ライトユニット:EL-LU47033N VCTZ200V時:43先端用固有(200V時):148.86900
57,400
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
45454004MY-B42533/11/NVCTZ器具本体:EL-LH-B41002、ライトユニット:EL-LU42533N VCTZ200V時:16.7中間用固有(200V時):138.92500
47,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
45454020MY-B43033/11/NVCTZ器具本体:EL-LH-B41002、ライトユニット:EL-LU43033N VCTZ200V時:21中間用固有(200V時):141.43200
48,100
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
45454029MY-B45033/11/NVCTZ器具本体:EL-LH-B41002、ライトユニット:EL-LU45033N VCTZ200V時:32.5中間用固有(200V時):148.65200
50,400
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
45454038MY-B47033/11/NVCTZ器具本体:EL-LH-B41002、ライトユニット:EL-LU47033N VCTZ200V時:43中間用固有(200V時):148.86900
57,400
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
45454047MY-B42533/12/NVCTZ器具本体:EL-LH-B41003、ライトユニット:EL-LU42533N VCTZ200V時:16.7終端用固有(200V時):138.92500
47,600
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
45454056MY-B43033/12/NVCTZ器具本体:EL-LH-B41003、ライトユニット:EL-LU43033N VCTZ200V時:21終端用固有(200V時):141.43200
48,100
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
45454065MY-B45033/12/NVCTZ器具本体:EL-LH-B41003、ライトユニット:EL-LU45033N VCTZ200V時:32.5終端用固有(200V時):148.65200
50,400
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
45454074MY-B47033/12/NVCTZ器具本体:EL-LH-B41003、ライトユニット:EL-LU47033N VCTZ200V時:43終端用固有(200V時):148.86900
57,400
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする