LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可
寸法(mm)埋込穴:150×1235
形Myシリーズ 40形
商品構成器具本体+ライトユニット
光源寿命40000時間
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
内容量1組
注意
※断熱施工では使用できません。
直管型LEDベースライト の新着商品
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法16
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法22
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 2灯用(高出力形)相当 直付形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
LEDioc EX VELNO (レディオック EX ヴェルノ) Hf32W 1灯用(高出力形)相当 40°ブラケット形 (耐雷サージ15kVタイプ) ハブ寸法28
岩崎電気
税込¥131,780
¥119,800
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45454108 | MY-B440171/WWAHTN | 18827037 | MY-B440471/WWAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 45454117 | MY-B450171/WWAHTN | 18827351 | MY-B450471/WWAHTN |
|
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ | 三菱電機 | 1セット | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |