曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ - 三菱電機

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです

Myシリーズ 20形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1組
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45454975MY-L230230/N2ACTZ器具本体:EL-LHL20700、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZ直付形 トラフタイプ、電磁波低減用2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC200~254200V時:21.4
34,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45455018MY-L230230S/N2ACTZ器具本体:EL-LHL20701、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZ直付形 トラフタイプ プルスイッチ付、電磁波低減用2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC200~254200V時:21.4
37,300
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
45454984MY-L215230S/LAHTN器具本体:EL-LHL20701、ライトユニット:EL-LU21523L AHTN直付形 トラフタイプ プルスイッチ付、一般タイプ固定出力・段調光機能付AC200~242200V時:11.2
22,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45455000MY-L215230S/NAHTN器具本体:EL-LHL20701、ライトユニット:EL-LU21523N AHTN直付形 トラフタイプ プルスイッチ付、一般タイプ固定出力・段調光機能付AC200~242200V時:11.2
22,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45455009MY-L230230S/LAHTN器具本体:EL-LHL20701、ライトユニット:EL-LU23023L AHTN直付形 トラフタイプ プルスイッチ付、一般タイプ固定出力・段調光機能付AC200~242200V時:21.4
26,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45455027MY-L230230S/NAHTN器具本体:EL-LHL20701、ライトユニット:EL-LU23023N AHTN直付形 トラフタイプ プルスイッチ付、一般タイプ固定出力・段調光機能付AC200~242200V時:21.4
26,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45454984MY-L215230S/LAHTN18858011MY-L215430S/LAHTNMY-L215230S/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 三菱電機 18858011LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45455000MY-L215230S/NAHTN18858029MY-L215430S/NAHTNMY-L215230S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 三菱電機 18858029LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45455009MY-L230230S/LAHTN18858126MY-L230430S/LAHTNMY-L230230S/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 三菱電機 18858126LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45455027MY-L230230S/NAHTN18858151MY-L230430S/NAHTNMY-L230230S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付 三菱電機 18858151LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする