曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです

Myシリーズ 20形材質(本体)鋼板・白色仕上定格2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)200V時:21.4商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間明るさ(Lm)3200明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1組
注意
※断熱施工では使用できません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45455115MY-X230230/N2ACTZ器具本体:EL-LHX22500、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZ直付形 下面開放タイプ、電磁波低減用固有(200V時):143.93080
40,700
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
45455124MY-B230230/N2ACTZ器具本体:EL-LHB21000A、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZ埋込形 下面開放タイプ 100幅、電磁波低減用固有(200V時):138.32960
41,600
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
45455140MY-B230231/N2ACTZ器具本体:EL-LHB21500、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZ埋込形 下面開放タイプ 150幅、電磁波低減用固有(200V時):143.93080
40,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45455149MY-B230232/N2ACTZ器具本体:EL-LHB21900、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZ埋込形 下面開放タイプ 190幅、電磁波低減用固有(200V時):143.93080
40,500
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
45455158MY-B230233/N2ACTZ器具本体:EL-LHB22200、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZ埋込形 下面開放タイプ 220幅、電磁波低減用固有(200V時):143.93080
40,700
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
45455167MY-B230233S/N2ACTZ器具本体:EL-LHB22202、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZ埋込形 下面開放タイプ 220幅 プルスイッチ付、電磁波低減用固有(200V時):143.93080
43,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45455176MY-B230234/N2ACTZ器具本体:EL-LHB22201、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZ埋込形 下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形、電磁波低減用固有(200V時):143.93080
43,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45455185MY-B230235/N2ACTZ器具本体:EL-LHB23000、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZ埋込形 下面開放タイプ 300幅、電磁波低減用固有(200V時):145.73120
41,600
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
45455194MY-B230235S/N2ACTZ器具本体:EL-LHB23001、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZ埋込形 下面開放タイプ 300幅 プルスイッチ付、電磁波低減用固有(200V時):145.73120
44,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする