LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形 人感センサ付器具(中天井用)

LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形 人感センサ付器具(中天井用) - 三菱電機

LEDライトユニット形Myシリーズ
人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能

用途中天井用仕様ガード・吊具:併用不可、送り接続・点灯制御:連動不可、器具内送り配線:不可Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上定格固定出力定格電圧(V)AC200~242商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83高さ(m)天井:6~2.5人感センサーライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1組
注意
※Myシリーズ人感センサ付器具(中天井用)では段調光機能はご使用できません。
※Myシリーズ人感センサ付器具(中天井用)は、デジタルインターフェースに人感センサユニットを装着するため、ほかのDi(デジタルインターフェース)後付オプション(無線調光ユニット、信号調光ユニット、DALI対応ユニット、赤外線調光ユニット)はご使用できません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45455727MY-HS410532/N2AHTN器具本体:EL-LH-HS41502、ライトユニット:EL-LU41053N 2AHTN直付形 笠付タイプ 人感センサ付器具(中天井用)、高出力タイプ200V時:55.1固有(200V時):177.410000
69,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45455736MY-HS470302/NAHTN器具本体:EL-LH-HS41502、ライトユニット:EL-LU47030N AHTN直付形 笠付タイプ 人感センサ付器具(中天井用)、省電力タイプ200V時:36.8固有(200V時):183.46900
57,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45455745MY-HS470332/NAHTN器具本体:EL-LH-HS41502、ライトユニット:EL-LU47033N AHTN直付形 笠付タイプ 人感センサ付器具(中天井用)、一般タイプ200V時:43.1固有(200V時):156.66900
53,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45455754MY-LS410532/N2AHTN器具本体:EL-LH-LS40702、ライトユニット:EL-LU41053N 2AHTN直付形 トラフタイプ 人感センサ付器具(中天井用)、高出力タイプ200V時:55.1固有(200V時):181.410000
69,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45455770MY-LS470302/NAHTN器具本体:EL-LH-LS40702、ライトユニット:EL-LU47030N AHTN直付形 トラフタイプ 人感センサ付器具(中天井用)、省電力タイプ200V時:36.8固有(200V時):187.56900
57,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
45455779MY-LS470332/NAHTN器具本体:EL-LH-LS40702、ライトユニット:EL-LU47033N AHTN直付形 トラフタイプ 人感センサ付器具(中天井用)、一般タイプ200V時:43.1固有(200V時):1606900
53,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45455727MY-HS410532/N2AHTN18868791MY-HS410632/NAHTNMY-HS410532/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 中天井用 三菱電機 18868791LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 中天井用三菱電機1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45455736MY-HS470302/NAHTN18869369MY-HS470402/NAHTNMY-HS470302/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 中天井用 三菱電機 18869369LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 中天井用三菱電機1セット
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45455745MY-HS470332/NAHTN18869439MY-HS470432/NAHTNMY-HS470332/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 中天井用 三菱電機 18869439LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 中天井用三菱電機1セット
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45455754MY-LS410532/N2AHTN18868048MY-LS410632/NAHTNMY-LS410532/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 中天井用 三菱電機 18868048LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 中天井用三菱電機1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45455770MY-LS470302/NAHTN18868626MY-LS470402/NAHTNMY-LS470302/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 中天井用 三菱電機 18868626LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 中天井用三菱電機1セット
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45455779MY-LS470332/NAHTN18868696MY-LS470432/NAHTNMY-LS470332/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 中天井用 三菱電機 18868696LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 中天井用三菱電機1セット
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする