曜日別特売

用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形

用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 - 三菱電機

LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
塩害地域(軒下)での使用が可能
錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます

仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1組
注意
※必ず専用の耐塩形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形本体との組み合わせでご使用ください。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)器具本体とはライトユニットの互換性がありませんので、ご注意ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45456524MY-EV420530/LAHTN器具本体:EL-LH-EV41510、ライトユニット:EL-LUE42053L AHTN直付形 逆富士タイプ 150幅、節電タイプ200V時:13.63000電球色
72,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45456540MY-EV425530/LAHTN器具本体:EL-LH-EV41510、ライトユニット:EL-LUE42553L AHTN直付形 逆富士タイプ 150幅、定格出力相当200V時:16.73000電球色
74,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45456549MY-EV430530/LAHTN器具本体:EL-LH-EV41510、ライトユニット:EL-LUE43053L AHTN直付形 逆富士タイプ 150幅、高出力相当200V時:213000電球色
74,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45456558MY-EV440530/LAHTN器具本体:EL-LH-EV41510、ライトユニット:EL-LUE44053L AHTN直付形 逆富士タイプ 150幅、節電タイプ200V時:24.93000電球色
76,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45456567MY-EV450530/LAHTN器具本体:EL-LH-EV41510、ライトユニット:EL-LUE45053L AHTN直付形 逆富士タイプ 150幅、定格出力相当200V時:32.53000電球色
83,500
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
45456576MY-EL420530/LAHTN器具本体:EL-LH-EL40710、ライトユニット:EL-LUE42053L AHTN直付形 トラフタイプ、節電タイプ200V時:13.63000電球色
72,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45456585MY-EL420530/NAHTN器具本体:EL-LH-EL40710、ライトユニット:EL-LUE42053N AHTN直付形 トラフタイプ、節電タイプ200V時:13.65000昼白色
72,700
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
45456594MY-EL425530/LAHTN器具本体:EL-LH-EL40710、ライトユニット:EL-LUE42553L AHTN直付形 トラフタイプ、定格出力相当200V時:16.73000電球色
74,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45456610MY-EL425530/NAHTN器具本体:EL-LH-EL40710、ライトユニット:EL-LUE42553N AHTN直付形 トラフタイプ、定格出力相当200V時:16.75000昼白色
74,200
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
45456619MY-EL430530/LAHTN器具本体:EL-LH-EL40710、ライトユニット:EL-LUE43053L AHTN直付形 トラフタイプ、高出力相当200V時:213000電球色
74,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45456628MY-EL430530/NAHTN器具本体:EL-LH-EL40710、ライトユニット:EL-LUE43053N AHTN直付形 トラフタイプ、高出力相当200V時:215000昼白色
74,700
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
45456637MY-EL440530/LAHTN器具本体:EL-LH-EL40710、ライトユニット:EL-LUE44053L AHTN直付形 トラフタイプ、節電タイプ200V時:24.93000電球色
76,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45456646MY-EL440530/NAHTN器具本体:EL-LH-EL40710、ライトユニット:EL-LUE44053N AHTN直付形 トラフタイプ、節電タイプ200V時:24.95000昼白色
76,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45456655MY-EL450530/LAHTN器具本体:EL-LH-EL40710、ライトユニット:EL-LUE45053L AHTN直付形 トラフタイプ、定格出力相当200V時:32.53000電球色
83,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45456664MY-EL450530/NAHTN器具本体:EL-LH-EL40710、ライトユニット:EL-LUE45053N AHTN直付形 トラフタイプ、定格出力相当200V時:32.55000昼白色
83,500
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
45456680MY-EL470530/LAHTN器具本体:EL-LH-EL40710、ライトユニット:EL-LUE47053L AHTN直付形 トラフタイプ、高出力相当200V時:433000電球色
87,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45456689MY-EL470530/NAHTN器具本体:EL-LH-EL40710、ライトユニット:EL-LUE47053N AHTN直付形 トラフタイプ、高出力相当200V時:435000昼白色
87,500
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
45456698MY-EV420531/LAHTN器具本体:EL-LH-EV42310、ライトユニット:EL-LUE42053L AHTN直付形 逆富士タイプ 230幅、節電タイプ200V時:13.63000電球色
73,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45456707MY-EV425531/LAHTN器具本体:EL-LH-EV42310、ライトユニット:EL-LUE42553L AHTN直付形 逆富士タイプ 230幅、定格出力相当200V時:16.73000電球色
74,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45456716MY-EV430531/LAHTN器具本体:EL-LH-EV42310、ライトユニット:EL-LUE43053L AHTN直付形 逆富士タイプ 230幅、高出力相当200V時:213000電球色
75,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45456725MY-EV440531/LAHTN器具本体:EL-LH-EV42310、ライトユニット:EL-LUE44053L AHTN直付形 逆富士タイプ 230幅、節電タイプ200V時:24.93000電球色
77,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45456734MY-EV450531/LAHTN器具本体:EL-LH-EV42310、ライトユニット:EL-LUE45053L AHTN直付形 逆富士タイプ 230幅、定格出力相当200V時:32.53000電球色
84,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45456750MY-EH420530/LAHTN器具本体:EL-LH-EH41510、ライトユニット:EL-LUE42053L AHTN直付形 笠付タイプ、節電タイプ200V時:13.63000電球色
74,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45456759MY-EH425530/LAHTN器具本体:EL-LH-EH41510、ライトユニット:EL-LUE42553L AHTN直付形 笠付タイプ、定格出力相当200V時:16.73000電球色
75,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45456768MY-EH430530/LAHTN器具本体:EL-LH-EH41510、ライトユニット:EL-LUE43053L AHTN直付形 笠付タイプ、高出力相当200V時:213000電球色
76,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45456777MY-EH440530/LAHTN器具本体:EL-LH-EH41510、ライトユニット:EL-LUE44053L AHTN直付形 笠付タイプ、節電タイプ200V時:24.93000電球色
77,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45456786MY-EH450530/LAHTN器具本体:EL-LH-EH41510、ライトユニット:EL-LUE45053L AHTN直付形 笠付タイプ、定格出力相当200V時:32.53000電球色
84,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45456795MY-EN420530/LAHTN器具本体:EL-LH-EN40810、ライトユニット:EL-LUE42053L AHTN直付形 片反射笠付タイプ、節電タイプ200V時:13.63000電球色
80,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45456804MY-EN425530/LAHTN器具本体:EL-LH-EN40810、ライトユニット:EL-LUE42553L AHTN直付形 片反射笠付タイプ、定格出力相当200V時:16.73000電球色
81,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45456820MY-EN430530/LAHTN器具本体:EL-LH-EN40810、ライトユニット:EL-LUE43053L AHTN直付形 片反射笠付タイプ、高出力相当200V時:213000電球色
82,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45456829MY-EN440530/LAHTN器具本体:EL-LH-EN40810、ライトユニット:EL-LUE44053L AHTN直付形 片反射笠付タイプ、節電タイプ200V時:24.93000電球色
83,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45456838MY-EN450530/LAHTN器具本体:EL-LH-EN40810、ライトユニット:EL-LUE45053L AHTN直付形 片反射笠付タイプ、定格出力相当200V時:32.53000電球色
90,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする