三菱電機
LED照明器具 屋外用照明 投光器 重耐塩仕様
工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ
重耐塩仕様
軽量化により取付時や架台への負担を軽減
用途
屋外用投光器
仕様
重耐塩仕様
材質
電源ケース:アルミ(シルバーアルマイト)
材質(本体)
アルミ(シルバーアルマイト)
定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100~254
温度(℃)
夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
使用可能温度範囲
-25~40℃
材質(カバー)
前面:強化ガラス(透明)
光源色
昼白色
アーム
鋼板(高耐食溶解亜鉛メッキ)
耐風速(m/s)
60
耐電圧(kV)
15(コモンモード)、落下防止ワイヤ付
演色指数(Ra)
73
調光の可否
不可
電源ユニット
内蔵
内容量
1台
注意
※調光はできません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45458624
EL-S30041N/M2AHJ
9.2
中角形
200V時:181.8
固有(200V時):167.7
60000時間、光束維持率(%):85
¥416,000
¥
169,800
¥186,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
45458640
EL-S30041N/W2AHJ
9.2
広角形
200V時:181.8
固有(200V時):171.6
60000時間、光束維持率(%):85
¥416,000
取扱い終了
返品不可
45458649
EL-S40041N/M2AHJ
9.7
中角形
200V時:238
固有(200V時):164.7
40000時間、光束維持率(%):85
¥477,000
取扱い終了
返品不可
45458658
EL-S40041N/W2AHJ
9.7
広角形
200V時:238
固有(200V時):168.4
40000時間、光束維持率(%):85
¥477,000
取扱い終了
返品不可
45458667
EL-S50041N/M2AHJ
9.7
中角形
200V時:302.2
固有(200V時):166.1
40000時間、光束維持率(%):85
¥660,000
取扱い終了
返品不可
45458676
EL-S50041N/W2AHJ
9.7
広角形
200V時:302.2
固有(200V時):166.1
40000時間、光束維持率(%):85
¥660,000
取扱い終了
返品不可
45458685
EL-S15041N/MVHJ
5.1
中角形
200V時:89.6
固有(200V時):167.4
60000時間、光束維持率(%):85
¥249,000
取扱い終了
返品不可
45458694
EL-S15041N/WVHJ
5.1
広角形
200V時:89.6
固有(200V時):170.7
60000時間、光束維持率(%):85
¥249,000
取扱い終了
返品不可
45458710
EL-S20041N/MVHJ
5.4
中角形
200V時:117.9
固有(200V時):172.1
60000時間、光束維持率(%):85
¥284,000
取扱い終了
返品不可
45458719
EL-S20041N/WVHJ
5.4
広角形
200V時:117.9
固有(200V時):175.5
60000時間、光束維持率(%):85
¥284,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください