Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ

Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ - 三菱電機Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ - 三菱電機Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ - 三菱電機Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ - 三菱電機Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ - 三菱電機Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ - 三菱電機Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ - 三菱電機Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ - 三菱電機

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯
人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します

仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可40形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上定格固定出力定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)85耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)人感センサーライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1組
注意
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。
※壁スイッチ操作での段調光機能は使用できません。
※Myシリーズ階段灯非常用照明器具は、Di(デジタルインターフェース)後付オプションはご使用できません。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
型式認可番号
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45459227MY-FHS420330A/LAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU42033L AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:163AE-10743000
119,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45459236MY-FHS420330A/NAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU42033N AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:163AE-10745000
119,300
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
45459245MY-FHS420330A/WAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU42033W AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:163AE-1074400
119,300
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
45459315MY-FHS425330A/LAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU42533L AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:19.13AE-10743000
120,800
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
45459385MY-FHS430330A/NAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU43033N AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:23.43AE-10745000
121,300
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
45459394MY-FHS430330A/WAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU43033W AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:23.43AE-1074400
121,300
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
45459480MY-FHS440330A/WAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU44033W AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:27.33AE-1074400
123,100
46,980
51,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
45459516MY-FHS440360A/NAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU44036N AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、グレアカット(ABタイプ)200V時:27.33AE-10745000
129,600
48,980
53,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
45459568MY-FHS450300A/WWAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU45030WW AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、省電力タイプ200V時:28.93AE-10743500
130,600
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
45459218MY-FHS420330A/DAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU42033D AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:163AE-10746500
119,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459254MY-FHS420330A/WWAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU42033WW AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:163AE-10743500
119,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459270MY-FHS420331A/DAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200HA、ライトユニット:EL-LU42033D AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:16.93AE-10756500
215,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459279MY-FHS420331A/NAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200HA、ライトユニット:EL-LU42033N AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:16.93AE-10755000
215,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459288MY-FHS420331A/WAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200HA、ライトユニット:EL-LU42033W AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:16.93AE-1075400
215,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459297MY-FHS420331A/WWAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200HA、ライトユニット:EL-LU42033WW AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:16.93AE-10753500
215,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459306MY-FHS425330A/DAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU42533D AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:19.13AE-10746500
120,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459324MY-FHS425330A/NAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU42533N AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:19.13AE-10745000
120,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459340MY-FHS425330A/WAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU42533W AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:19.13AE-1074400
120,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459349MY-FHS425330A/WWAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU42533WW AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:19.13AE-10743500
120,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459358MY-FHS425331A/LAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200HA、ライトユニット:EL-LU42533L AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:203AE-10753000
216,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459367MY-FHS430330A/DAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU43033D AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:23.43AE-10746500
121,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459376MY-FHS430330A/LAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU43033L AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:23.43AE-10743000
121,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459410MY-FHS430330A/WWAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU43033WW AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:23.43AE-10743500
121,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459419MY-FHS430331A/LAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200HA、ライトユニット:EL-LU43033L AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:24.33AE-10753000
217,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459428MY-FHS430331A/WAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200HA、ライトユニット:EL-LU43033W AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:24.33AE-1075400
217,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459437MY-FHS430360A/NAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU43036N AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、グレアカット(ABタイプ)200V時:23.43AE-10745000
127,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459446MY-FHS440330A/DAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU44033D AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:27.33AE-10746500
123,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459455MY-FHS440330A/LAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU44033L AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:27.33AE-10743000
123,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459464MY-FHS440330A/NAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU44033N AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:27.33AE-10745000
123,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459489MY-FHS440330A/WWAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU44033WW AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:27.33AE-10743500
123,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459498MY-FHS440331A/WAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200HA、ライトユニット:EL-LU44033W AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:28.23AE-1075400
219,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459507MY-FHS440331A/WWAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200HA、ライトユニット:EL-LU44033WW AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:28.23AE-10753500
219,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459525MY-FHS450300A/DAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU45030D AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、省電力タイプ200V時:28.93AE-10746500
130,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459534MY-FHS450300A/LAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU45030L AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、省電力タイプ200V時:28.93AE-10743000
130,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459550MY-FHS450300A/NAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU45030N AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、省電力タイプ200V時:28.93AE-10745000
130,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459559MY-FHS450300A/WAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200A、ライトユニット:EL-LU45030W AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、省電力タイプ200V時:28.93AE-1074400
130,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
45459577MY-FHS450301A/WWAHTN器具本体:EL-LH-FHS41200HA、ライトユニット:EL-LU45030WW AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、省電力タイプ200V時:29.83AE-10753500
226,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45459218MY-FHS420330A/DAHTN60637721MY-FHS420430A/D AHTNMY-FHS420330A/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 40形  【受注生産品】 三菱電機 60637721LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459254MY-FHS420330A/WWAHTN60717785MY-FHS420430A/WW AHTNMY-FHS420330A/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717785LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459270MY-FHS420331A/DAHTN60637687MY-FHS420431A/D AHTNMY-FHS420331A/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 40形  【受注生産品】 三菱電機 60637687LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459279MY-FHS420331A/NAHTN60717801MY-FHS420431A/N AHTNMY-FHS420331A/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717801LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459288MY-FHS420331A/WAHTN60637669MY-FHS420431A/W AHTNMY-FHS420331A/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 40形  【受注生産品】 三菱電機 60637669LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459297MY-FHS420331A/WWAHTN60717810MY-FHS420431A/WW AHTNMY-FHS420331A/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717810LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459306MY-FHS425330A/DAHTN60637599MY-FHS425430A/D AHTNMY-FHS425330A/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 40形  【受注生産品】 三菱電機 60637599LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459324MY-FHS425330A/NAHTN60717855MY-FHS425430A/N AHTNMY-FHS425330A/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717855LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459340MY-FHS425330A/WAHTN60637581MY-FHS425430A/W AHTNMY-FHS425330A/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 40形  【受注生産品】 三菱電機 60637581LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459349MY-FHS425330A/WWAHTN60717871MY-FHS425430A/WW AHTNMY-FHS425330A/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717871LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459358MY-FHS425331A/LAHTN60637556MY-FHS425431A/L AHTNMY-FHS425331A/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 40形  【受注生産品】 三菱電機 60637556LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459367MY-FHS430330A/DAHTN60717941MY-FHS430430A/D AHTNMY-FHS430330A/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717941LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459376MY-FHS430330A/LAHTN60717950MY-FHS430430A/L AHTNMY-FHS430330A/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717950LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459410MY-FHS430330A/WWAHTN60717968MY-FHS430430A/WW AHTNMY-FHS430330A/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717968LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459419MY-FHS430331A/LAHTN60717986MY-FHS430431A/L AHTNMY-FHS430331A/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717986LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459428MY-FHS430331A/WAHTN60637468MY-FHS430431A/W AHTNMY-FHS430331A/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 40形  【受注生産品】 三菱電機 60637468LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459437MY-FHS430360A/NAHTN60718099MY-FHS430460A/N AHTNMY-FHS430360A/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60718099LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ グレアカット[AB](一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459446MY-FHS440330A/DAHTN60718135MY-FHS440430A/D AHTNMY-FHS440330A/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60718135LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459455MY-FHS440330A/LAHTN60718151MY-FHS440430A/L AHTNMY-FHS440330A/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60718151LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459464MY-FHS440330A/NAHTN60718160MY-FHS440430A/N AHTNMY-FHS440330A/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60718160LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459489MY-FHS440330A/WWAHTN60718169MY-FHS440430A/WW AHTNMY-FHS440330A/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60718169LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459498MY-FHS440331A/WAHTN60637425MY-FHS440431A/W AHTNMY-FHS440331A/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 40形  【受注生産品】 三菱電機 60637425LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459507MY-FHS440331A/WWAHTN60718205MY-FHS440431A/WW AHTNMY-FHS440331A/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60718205LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
87,980
税込96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459525MY-FHS450300A/DAHTN60718336MY-FHS450400A/D AHTNMY-FHS450300A/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60718336LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459534MY-FHS450300A/LAHTN60718345MY-FHS450400A/L AHTNMY-FHS450300A/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60718345LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459550MY-FHS450300A/NAHTN60637398MY-FHS450400A/N AHTNMY-FHS450300A/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 40形  【受注生産品】 三菱電機 60637398LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 40形 【受注生産品】三菱電機1セット
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459559MY-FHS450300A/WAHTN60718361MY-FHS450400A/W AHTNMY-FHS450300A/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60718361LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45459577MY-FHS450301A/WWAHTN60718406MY-FHS450401A/WW AHTNMY-FHS450301A/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60718406LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
90,980
税込100,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯/非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする