Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ

Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ - 三菱電機

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯
人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します

仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可20形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上定格固定出力定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)85耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)人感センサーライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1組
注意
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。
※壁スイッチ操作での段調光機能は使用できません。
※Myシリーズ階段灯非常用照明器具は、Di(デジタルインターフェース)後付オプションはご使用できません。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
型式認可番号
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45460478MY-FHS208230A/DAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200A、ライトユニット:EL-LU20823D AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:8.23AE-10746500
107,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460487MY-FHS208230A/LAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200A、ライトユニット:EL-LU20823L AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:8.23AE-10743000
107,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460496MY-FHS208230A/NAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200A、ライトユニット:EL-LU20823N AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:8.23AE-10745000
107,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460505MY-FHS208230A/WAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200A、ライトユニット:EL-LU20823W AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:8.23AE-1074400
107,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460514MY-FHS208230A/WWAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200A、ライトユニット:EL-LU20823WW AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:8.23AE-10743500
107,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460530MY-FHS208231A/DAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200HA、ライトユニット:EL-LU20823D AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:9.13AE-10756500
203,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460539MY-FHS208231A/LAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200HA、ライトユニット:EL-LU20823L AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:9.13AE-10753000
203,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460548MY-FHS208231A/NAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200HA、ライトユニット:EL-LU20823N AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:9.13AE-10755000
203,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460557MY-FHS208231A/WAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200HA、ライトユニット:EL-LU20823W AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:9.13AE-1075400
203,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460566MY-FHS208231A/WWAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200HA、ライトユニット:EL-LU20823WW AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:9.13AE-10753500
203,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460575MY-FHS208360A/NAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200A、ライトユニット:EL-LU20836N AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、グレアカット(ABタイプ)200V時:8.23AE-10745000
115,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460584MY-FHS208361A/NAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200HA、ライトユニット:EL-LU20836N AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、グレアカット(ABタイプ)200V時:9.13AE-10755000
211,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460600MY-FHS215230A/DAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200A、ライトユニット:EL-LU21523D AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:13.63AE-10746500
111,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460609MY-FHS215230A/LAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200A、ライトユニット:EL-LU21523L AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:13.63AE-10743000
111,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460618MY-FHS215230A/NAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200A、ライトユニット:EL-LU21523N AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:13.63AE-10745000
111,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460627MY-FHS215230A/WAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200A、ライトユニット:EL-LU21523W AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:13.63AE-1074400
111,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460636MY-FHS215230A/WWAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200A、ライトユニット:EL-LU21523WW AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:13.63AE-10743500
111,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460645MY-FHS215231A/DAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200HA、ライトユニット:EL-LU21523D AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:14.53AE-10756500
207,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460654MY-FHS215231A/LAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200HA、ライトユニット:EL-LU21523L AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:14.53AE-10753000
207,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460670MY-FHS215231A/NAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200HA、ライトユニット:EL-LU21523N AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:14.53AE-10755000
207,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460679MY-FHS215231A/WAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200HA、ライトユニット:EL-LU21523W AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:14.53AE-1075400
207,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460688MY-FHS215231A/WWAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200HA、ライトユニット:EL-LU21523WW AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:14.53AE-10753500
207,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460697MY-FHS215360A/NAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200A、ライトユニット:EL-LU21536N AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、グレアカット(ABタイプ)200V時:13.63AE-10745000
119,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460706MY-FHS215361A/NAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200HA、ライトユニット:EL-LU21536N AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、グレアカット(ABタイプ)200V時:14.53AE-10755000
215,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460715MY-FHS230230A/DAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200A、ライトユニット:EL-LU23023D AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:23.83AE-10746500
115,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460724MY-FHS230230A/LAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200A、ライトユニット:EL-LU23023L AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:23.83AE-10743000
115,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460740MY-FHS230230A/NAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200A、ライトユニット:EL-LU23023N AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:23.83AE-10745000
115,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460749MY-FHS230230A/WAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200A、ライトユニット:EL-LU23023W AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:23.83AE-1074400
115,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460758MY-FHS230230A/WWAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200A、ライトユニット:EL-LU23023WW AHTN人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形、一般タイプ200V時:23.83AE-10743500
115,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460767MY-FHS230231A/DAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200HA、ライトユニット:EL-LU23023D AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:24.73AE-10756500
211,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460776MY-FHS230231A/LAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200HA、ライトユニット:EL-LU23023L AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:24.73AE-10753000
211,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460785MY-FHS230231A/NAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200HA、ライトユニット:EL-LU23023N AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:24.73AE-10755000
211,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460794MY-FHS230231A/WAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200HA、ライトユニット:EL-LU23023W AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:24.73AE-1075400
211,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45460810MY-FHS230231A/WWAHTN器具本体:EL-LH-FHS21200HA、ライトユニット:EL-LU23023WW AHTN人感センサ付段調光タイプ、60分間定格形、一般タイプ200V時:24.73AE-10753500
211,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45460478MY-FHS208230A/DAHTN60717216MY-FHS208430A/D AHTNMY-FHS208230A/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717216LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460487MY-FHS208230A/LAHTN60717225MY-FHS208430A/L AHTNMY-FHS208230A/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717225LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460496MY-FHS208230A/NAHTN60637836MY-FHS208430A/N AHTNMY-FHS208230A/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 20形  【受注生産品】 三菱電機 60637836LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 20形 【受注生産品】三菱電機1セット
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460505MY-FHS208230A/WAHTN60717241MY-FHS208430A/W AHTNMY-FHS208230A/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717241LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460514MY-FHS208230A/WWAHTN60717250MY-FHS208430A/WW AHTNMY-FHS208230A/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717250LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460530MY-FHS208231A/DAHTN60717259MY-FHS208431A/D AHTNMY-FHS208231A/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717259LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
80,980
税込89,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460539MY-FHS208231A/LAHTN60717268MY-FHS208431A/L AHTNMY-FHS208231A/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717268LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
80,980
税込89,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460548MY-FHS208231A/NAHTN60637827MY-FHS208431A/N AHTNMY-FHS208231A/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 20形  【受注生産品】 三菱電機 60637827LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 20形 【受注生産品】三菱電機1セット
80,980
税込89,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460557MY-FHS208231A/WAHTN60717277MY-FHS208431A/W AHTNMY-FHS208231A/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717277LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
80,980
税込89,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460566MY-FHS208231A/WWAHTN60717286MY-FHS208431A/WW AHTNMY-FHS208231A/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717286LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
80,980
税込89,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460575MY-FHS208360A/NAHTN60717381MY-FHS208460A/N AHTNMY-FHS208360A/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ グレアカット[ABタイプ] 【受注生産品】 三菱電機 60717381LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ グレアカット[ABタイプ] 【受注生産品】三菱電機1セット
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460584MY-FHS208361A/NAHTN60717390MY-FHS208461A/N AHTNMY-FHS208361A/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ グレアカット[ABタイプ] 【受注生産品】 三菱電機 60717390LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ グレアカット[ABタイプ] 【受注生産品】三菱電機1セット
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460600MY-FHS215230A/DAHTN60717417MY-FHS215430A/D AHTNMY-FHS215230A/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717417LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460609MY-FHS215230A/LAHTN60717426MY-FHS215430A/L AHTNMY-FHS215230A/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717426LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460618MY-FHS215230A/NAHTN60637800MY-FHS215430A/N AHTNMY-FHS215230A/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 20形  【受注生産品】 三菱電機 60637800LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 20形 【受注生産品】三菱電機1セット
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460627MY-FHS215230A/WAHTN60717435MY-FHS215430A/W AHTNMY-FHS215230A/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717435LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460636MY-FHS215230A/WWAHTN60717451MY-FHS215430A/WW AHTNMY-FHS215230A/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717451LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460645MY-FHS215231A/DAHTN60717460MY-FHS215431A/D AHTNMY-FHS215231A/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717460LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460654MY-FHS215231A/LAHTN60717469MY-FHS215431A/L AHTNMY-FHS215231A/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717469LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460670MY-FHS215231A/NAHTN60637791MY-FHS215431A/N AHTNMY-FHS215231A/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 20形  【受注生産品】 三菱電機 60637791LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 20形 【受注生産品】三菱電機1セット
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460679MY-FHS215231A/WAHTN60717478MY-FHS215431A/W AHTNMY-FHS215231A/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717478LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460688MY-FHS215231A/WWAHTN60717487MY-FHS215431A/WW AHTNMY-FHS215231A/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717487LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460697MY-FHS215360A/NAHTN60717575MY-FHS215460A/N AHTNMY-FHS215360A/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ グレアカット[ABタイプ] 【受注生産品】 三菱電機 60717575LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ グレアカット[ABタイプ] 【受注生産品】三菱電機1セット
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460706MY-FHS215361A/NAHTN60717591MY-FHS215461A/N AHTNMY-FHS215361A/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ グレアカット[ABタイプ] 【受注生産品】 三菱電機 60717591LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ グレアカット[ABタイプ] 【受注生産品】三菱電機1セット
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460715MY-FHS230230A/DAHTN60717618MY-FHS230430A/D AHTNMY-FHS230230A/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717618LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460724MY-FHS230230A/LAHTN60717627MY-FHS230430A/L AHTNMY-FHS230230A/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717627LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460740MY-FHS230230A/NAHTN60637757MY-FHS230430A/N AHTNMY-FHS230230A/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 20形  【受注生産品】 三菱電機 60637757LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 20形 【受注生産品】三菱電機1セット
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460749MY-FHS230230A/WAHTN60717636MY-FHS230430A/W AHTNMY-FHS230230A/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717636LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460758MY-FHS230230A/WWAHTN60717645MY-FHS230430A/WW AHTNMY-FHS230230A/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717645LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460767MY-FHS230231A/DAHTN60717661MY-FHS230431A/D AHTNMY-FHS230231A/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717661LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460776MY-FHS230231A/LAHTN60717670MY-FHS230431A/L AHTNMY-FHS230231A/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717670LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460785MY-FHS230231A/NAHTN60637748MY-FHS230431A/N AHTNMY-FHS230231A/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 20形  【受注生産品】 三菱電機 60637748LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 20形 【受注生産品】三菱電機1セット
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460794MY-FHS230231A/WAHTN60717679MY-FHS230431A/W AHTNMY-FHS230231A/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717679LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45460810MY-FHS230231A/WWAHTN60717688MY-FHS230431A/WW AHTNMY-FHS230231A/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機 60717688LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機1セット
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯/非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする