シリコントング おろし金用

シリコントング おろし金用 - アーネストシリコントング おろし金用 - アーネストシリコントング おろし金用 - アーネストシリコントング おろし金用 - アーネストシリコントング おろし金用 - アーネストシリコントング おろし金用 - アーネストシリコントング おろし金用 - アーネストシリコントング おろし金用 - アーネスト

しっかりつかんで安心指ガード。手を汚さずにスピード調理。トゲトゲの突起でニンニク・しょうがや山芋のようにスベスベしたつかみどころのない食材でも、しっかりと掴むことができるのでスピーディーに調理ができます。また、指に食材の嫌な臭いが付きません。
スライサーやおろし器の調理を安心サポート。調理中の指先をしっかりガードします。また、包丁やスライサー使用時にも安全ガードとして使えるのでお子様の調理指導にも便利です。

用途おろし金用トングとして。スライサー/ピーラー/カバー/安全/子ども/料理/持ち手材質本体:シリコーンゴム、針部分:ABS樹脂質量(g)30耐熱温度(℃)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×12×5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45417498A-76548(YE)イエロー
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
45417507A-76549(GR)グリーン
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする