リサイクル軽力バサミ

リサイクル軽力バサミ - アーネストリサイクル軽力バサミ - アーネストリサイクル軽力バサミ - アーネストリサイクル軽力バサミ - アーネストリサイクル軽力バサミ - アーネストリサイクル軽力バサミ - アーネストリサイクル軽力バサミ - アーネストリサイクル軽力バサミ - アーネスト

かさばる容器(肉トレイ、牛乳パック、プラスチック容器など)を軽い力でコンパクトにカットできます。
4本指が入る大型ハンドルとソフトグリップで握りやすい。滑りにくいギザ刃を採用。切り欠き形状なので手が痛くなりにくい。

用途パック類やカード、カップなどのカットに。牛乳パック/お弁当パック/リサイクル/はさみ/プラスチック/容器/服/衣類材質ステンレス質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×9.5×1.2刃渡り(cm)5.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45418128A-77819
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする