PIA
ソレーユ ビッグイージーコーター(ミドルローラー)
高粘度塗料でも上滑り、引張りがない優れた作業性を発揮
用途
防水材、高粘度塗料用
サイズ
ミドルローラー
毛丈(mm)
13
適合塗料
中高粘度防水塗料、コンクリート床用溶剤型エポキシ樹脂塗料、木部床用水性塗料
主な用途
防水材、高粘度塗料用
ローラーサイズ(inch)
7
内容量
1本
注意
※水性塗料は泡が出ることがあります。事前に必ず試し塗りをしてください。泡が消えない場合は、パッド(コテバケ)などを使用して塗装してください。
※床用ローラーハンドルを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45432320
903-B513-07
¥
800
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください