ジャンボローラーメロン

ジャンボローラーメロン - PIAジャンボローラーメロン - PIA
(1件のレビュー)

木材コンクリート等外装用。
クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群!
ナイロン繊維の混紡により優れた弾力性・耐久性を発揮!
腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適!

用途木材コンクリート等外装用タイプジャンボローラー適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル主な用途木材コンクリート等外装用ローラーサイズ(inch)6.5内容量1パック(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45432417853-1365-2413
880
599
659(税込)
4日以内出荷
45432426853-2065-2420
880
599
659(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45432426
2023-12-06
用途: 塗装工事

水系のラジカル制御型に使ってます。ある程度の粗面に調子いいです。飛散は多少あります。飛散を抑えたいなら同シリーズのプロキングがメロンより低飛散です
ちなみにジャンボシリーズは6.5インチというサイズと芯の通り的にPR通りとても塗りやすいです。このサイズはジャンボシリーズに変えていく予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする