PIA
パーシモン イージーコーター(スモールローラー)
型崩れが少ない耐久性と弾力性のバランスが良好
コストパフォーマンスに優れたペイントローラー
用途
多目的用
サイズ
スモール
毛丈(mm)
13
適合塗料
水性艶あり、油性・エナメル、アクリルエナメル
主な用途
多目的用
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45432977
903-EP13-54
4
¥
680
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
45432986
903-EP13-56
6
¥
720
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください