コミー
コミー フォーク出口ミラー<ガードポール用>550×330
フォークリフトオペレーターの目の高さに設置できるので、非常に見やすいです。
ワイドな視野が得られます。
動きながらの安全確認がスムーズにできます。
屋内外両用
ミラーは横長仕様
ガードポール取付タイプ
屋外可能
用途
フォークリフトの安全確認と作業効率アップに。
セット内容
ステンベルト2本、取付金具
形状
楕円形(横長)
幅(mm)
550
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
330
枠の色
グレー
材質(ミラー)
アクリル
材質(枠)
塩化ビニール
像の大きさ(曲面R)
860
内容量
1個
注意
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
※強酸・アルカリの発生する場所、高温多湿な場所では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45430055
B55KPY
¥
56,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください