SIC-EVO シャンクタイプフライス SSV

SIC-EVO シャンクタイプフライス SSV - DIJET(ダイジェット工業)SIC-EVO シャンクタイプフライス SSV - DIJET(ダイジェット工業)

クーラント穴付き

内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法l1(mm)
寸法ls(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45472649SSV-2025-60-S252140256080
34,650
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
45472658SSV-2025-100-S2521802510080
40,430
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
45472667SSV-3030-70-S323150327080
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
45472676SSV-3030-120-S3232003212080
46,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
45472685SSV-3032-70-S323150327080
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
45472694SSV-3032-120-S3232003212080
46,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
45472710SSV-4040-50-S3241503250100
46,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
45472719SSV-4040-50L-S3242003250150
55,440
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
45472728SSV-5050-40-S3251503240110
63,530
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする