ST-TOOLS
スポンジ研磨材
多彩な形状に馴染む柔軟性
クッション性による均一な仕上がり
切れ味抜群の砥材を採用
脱粒しにくく、高い耐久性
乾式、湿式両用
エッジを損なわない表面研磨が可能
用途
木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×98×13
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
色
砥材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45461905
-
#60
グレー
AO
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
45461914
-
#100
グレー
AO
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
45461930
-
#180
グレー
AO
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
45461939
-
#220
グレー
AO
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
45461948
-
#60
レッド
CAO
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
45461957
-
#100
レッド
CAO
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
45461966
-
#180
レッド
CAO
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
45461975
-
#220
レッド
CAO
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください