アイリスオーヤマ
直管ランプ ECOHiLUX HE190S 110形
より賢く、よりお得に、そして確実に。
~カーボンニュートラルの実現へ~
省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
長さ(mm)
2367
質量(g)
550
タイプ
86形
定格電圧(V)
100~242
管径(Φmm)
27
口金
R17d
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
給電方式
両側
電球の種類
LED
内容量
1本
注意
※110形を取り付ける際は、必ず落下防止パーツを(LDRB-4F)ご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45468126
LDRD86T・N/30/54/19SP/R
31~30
5400
180
¥
30,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
45468135
LDRD86T・N/25/45/19SP/R
25~25
4500
183
¥
28,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る