曜日別特売

閉め忘れお知らせアラーム

閉め忘れお知らせアラーム - リーベックス閉め忘れお知らせアラーム - リーベックス閉め忘れお知らせアラーム - リーベックス閉め忘れお知らせアラーム - リーベックス閉め忘れお知らせアラーム - リーベックス閉め忘れお知らせアラーム - リーベックス閉め忘れお知らせアラーム - リーベックス閉め忘れお知らせアラーム - リーベックス

マグネットセンサーが、ドアや窓の閉め忘れを感知して30秒後に音声やアラームを鳴らします。
ドアが閉まるまで鳴り続けます。
両面テープで簡単取付け(隙間がある扉には補助プレートで対応)。
音量調整可能:約65~72dB
お知らせ音:8種類(ドアが開いていますなど音声5種、ピピピピ音3種)

材質ABS樹脂質量(g)マグネット:3種類8種類(音声5種、アラーム音3種(速度))電源単4アルカリ電池×2個(別売)本体質量(g)56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:10×7×24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×16×128電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、1回50秒鳴らした時)※音量や選曲により短くなることがあります。音圧レベル(dB)65~72/1m内容量1個
関連資料:チラシ(0.82MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45468476FA1
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする