ダイワ
UVF 紅牙デュラセンサー ×8+Si2
TOUGH PE×Si2=耐摩耗性300%以上(メーカー比) ハイスペック&低価格PE!!
仕様
ブレイド数:8
材質
PE
色
5C(マルチカラー)
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
糸巻き量(号-m)
強力(kg)
最大強力(lb)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45516304
-
0.6-200
4.9
11
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
45516320
-
0.8-200
6.8
15
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
45516329
-
1-200
8
18
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
45516338
-
1.2-200
9.6
21
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
45516347
-
1.5-200
12
26
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
45516356
-
0.6-300
4.9
11
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
45516365
-
0.8-300
6.8
15
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
45516374
-
1-300
8
18
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
45516390
-
1.2-300
9.6
21
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
45516399
-
1.5-300
12
26
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
45516408
-
0.8-400
6.8
15
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
45516417
-
1-400
8
18
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください