曜日別特売
- UVF 紅牙デュラセンサー ×8+Si2 ダイワ 45516417

共通

- UVF 紅牙デュラセンサー ×8+Si2 ダイワ 45516417
- UVF 紅牙デュラセンサー ×8+Si2 ダイワ 45516417

UVF 紅牙デュラセンサー ×8+Si2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
糸巻き量(号-m)1-400
内容量1個注文コード45516417品番-
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

TOUGH PE×Si2=耐摩耗性300%以上(メーカー比) ハイスペック&低価格PE!!

糸巻き量(号-m)
1-400
強力(kg)
8
最大強力(lb)
18
仕様
ブレイド数:8
材質
PE
色
5C(マルチカラー)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする