曜日別特売

東洋水中攪乱サンドポンプ DP・DPF型

東洋水中攪乱サンドポンプ DP・DPF型 - ToyoPumps

固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。
インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。
同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。
また摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。さらに余裕のあるモーター設計のため過酷な運転も可能です。
これら特徴により「固形物が送泥出来ない」などのお悩みを解決することが出来るポンプとなります。

用途
砂・砂利等の採取用。
港湾・ダム・湖沼・河川の浚渫用。
生コン工場の残コン処理プラント及びスラッジ輸送用等。
公害防止機器プラント、スラッジ輸送等に。
窒素・化学工場等の各種スラリー・排液の吸揚げ用。
その他、一般工場の沈殿物吸揚げ、および原料輸送など。
各種土木建設工事等の土砂・ヘドロ排泥用。
製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。
上下水処理場の沈殿土砂排送用。
鉱山・砕石場のスラリー吸揚げ用。
極数4起動形式直入保護装置サーマルプロテクター吐出口ホースニップルケーブル3PNCT(標準長さ10m)潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC)材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)内容量1台
取扱説明書:(5MB)
注意
※決められた仕様以外での使用は感電・火災などの原因になりますので行わないでください。
※飲料水や食品には使用しないでください。
※詳しくは取扱説明書をご覧ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
周波数(Hz)
電圧(V)
揚程(m)
吐出口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45495864DP-3-3(50Hz)2.250200780
828,750
719,800
791,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45495880DP-3-3(60Hz)2.260200780
828,750
719,800
791,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45495889DP-3-3(60Hz)2.260220780
828,750
719,800
791,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45495898DP-5-3(50Hz)3.7502001280
882,500
769,800
846,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45495907DP-5-3(60Hz)3.7602001280
882,500
769,800
846,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45495916DP-5-3(60Hz)3.7602201280
882,500
769,800
846,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45495925DP-7.5-3(50Hz)5.5502001580
1,170,000
959,800
1,055,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45495934DP-7.5-3(60Hz)5.5602001580
1,170,000
959,800
1,055,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45495950DP-7.5-3(60Hz)5.5602201580
1,170,000
959,800
1,055,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45495959DP-7.5B-3(50Hz)5.55020012100
1,170,000
959,800
1,055,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45495968DP-7.5B-3(60Hz)5.56020012100
1,170,000
959,800
1,055,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45495977DP-7.5B-3(60Hz)5.56022012100
1,170,000
959,800
1,055,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45495986DP-10-3(50Hz)7.55020015100
1,347,500
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45495995DP-10-3(60Hz)7.56020015100
1,347,500
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45496004DP-10-3(60Hz)7.56022015100
1,347,500
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45496020DP-10H-3(50Hz)7.55020020100
1,467,500
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45496029DP-10H-3(60Hz)7.56020020100
1,380,000
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
45496038DP-10H-3(60Hz)7.56022020100
1,380,000
1,198,000
1,317,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする