曜日別特売

スロージューサーH400シリーズ

スロージューサーH400シリーズ - HUROM(ヒューロム)

健康状態に合わせたヘルシージュースが簡単に作れて、ジュース生活を最適化してくえるジューサー。ヒューロム スロージューサーH400シリーズ。
世界で初めて縦型スロージューサーを開発したヒューロムから、健康的なジュース習慣を高い利便性による充実体験でサポートする最上位モデルが登場。シンプルなシルエットのデザインはあらゆるキッチン環境に馴染みやすく、ワンタッチで搾汁の手間を軽減する独自のテクノロジーとカスタマイズ自由なジュース搾汁、簡易な分解・洗浄による使いやすさなど、一人ひとりのスタイルに最適なジュースライフを叶えるハイグレードジューサーです。
栄養豊富で色・味豊かなヘルシージュースを好みにあわせて自在に使える、ヒューロムのオールインワンジューサー
自然の恵みをゆっくり搾る。低温・低速搾汁で食材の水分と栄養素をしっかりと抽出。フィルター一体型のマルチスクリューでジュース、ナッツミルク、フローズンアイスまで食材の区分なく搾汁可能なオールインワン仕様。
ホッパーの内径は14cm。材料の準備過程を減らし、より便利に。ホッパー内部にある回転刃によって、材料を適切なサイズにカットし、ドラム部分へ押し出してくれます。食材を細かく切って、一つ一つ投入する必要はありません。
搾汁中にホッパーを開けると自動的に動作停止する安全センサーがついているので、安全に食材を追加でき、ホッパーを閉じると搾汁を再開します。
ジューサー背面に内蔵された搾りかすカップによって搾汁スペースを節約し、キッチンスペースを効率的に使えます。
ジュースの色や抽出量を直感的に確認。シンプルなデザインのアクセントにも。
製品での受賞に加えて、2021年より3年連続で4つ以上の製品が受賞したブランドのみに与えられる「Favorite Brand Diamond」を受賞。

付属品メガホッパー、ドラム、マルチスクリュー(上/下)、押し棒、ジュースカップ、搾りかすカップ、掃除ブラシ、レシピブック、取扱説明書容量(mL)ドラム:500、メガホッパー:2000電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])90本体寸法(mm)169×261×471定格消費電力(W)150本体質量(kg)6.7電源コード(m)1.4連続使用時間(分)30内容量1個
注意
※食器洗い乾燥機は60℃以下のみ使用可能(ただし、メガホッパー/ドラムはご使用いただけません)
※連続使用時間:30分以内
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45498384H400-BAC05WWワームホワイト
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45498400H400-BAC05TGチタングレー
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする