かちこれ ちょいミニキッチンばさみ

かちこれ ちょいミニキッチンばさみ - 和平フレイズかちこれ ちょいミニキッチンばさみ - 和平フレイズかちこれ ちょいミニキッチンばさみ - 和平フレイズかちこれ ちょいミニキッチンばさみ - 和平フレイズかちこれ ちょいミニキッチンばさみ - 和平フレイズかちこれ ちょいミニキッチンばさみ - 和平フレイズかちこれ ちょいミニキッチンばさみ - 和平フレイズかちこれ ちょいミニキッチンばさみ - 和平フレイズ

使い勝手の良いミニサイズのキッチンバサミ。昆布や海苔などの刻み切りや、レトルトの開封に。
滑らず切れるギザ刃付き。
真ん中の部分で小さな瓶の蓋も開けられます。
外して洗いやすいセパレート式で清潔に保てます。
ホルダーにはマグネット、吸盤がついているので冷蔵庫などに貼り付け可能。

材質柄部:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、刃部:ステンレス刃物鋼、さや:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、吸盤:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70℃)寸法(mm)約78×23×170質量(g)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45527635KR-8267
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする