和平フレイズ
味覚探訪(韓国) 耐熱陶器鍋14cm
電子レンジで簡単にビビンバ鍋が作れます。
韓国料理はもちろん、つけ麺やスープ等の汁物や様々な料理が作れます。
直火でも電子レンジでも使える優れモノ。
材質
本体:耐熱陶器、表面加工:発熱釉薬
寸法(mm)
約165×165×115
質量(g)
900
サイズ(cm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45528335
RB-2878
¥
4,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください