PPコーティング不織布バッグ マチ広 小 3枚入

PPコーティング不織布バッグ マチ広 小 3枚入 - 今村紙工

表面PPコーティングで水濡れにも強い、丈夫で長持ちの不織布手提げ袋。
マチ広タイプで大きなものも入れやすく、幅広の持ち手で肩掛けもしやすい!
底ボール紙付!ビジネスで使いやすい黒色!

用途社内使い・現場使い材質ポリエチレン不織布110g/m2、PPコーティング140g/sm寸法(mm)(幅)290×(高さ)400×(マチ)160ブラック質量(g)520耐荷重(kg)約10持ち手寸法(mm)630内容量1パック(3枚×30セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45529945FB-005
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする