曜日別特売

垂直ネット

垂直ネット - キョーワ(ネット)垂直ネット - キョーワ(ネット)垂直ネット - キョーワ(ネット)垂直ネット - キョーワ(ネット)垂直ネット - キョーワ(ネット)垂直ネット - キョーワ(ネット)

仮設工業会認定品です。
防炎製品認定品です。(審査機関:日本防炎協会)
軽量で展張が容易であり、作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。
難燃糸を使用しており、万が一の火災時でも延焼を防ぎます。
原着糸を使用しているため、外壁への色付着を防ぎます。

用途建設現場からの飛来落下防止(※墜落防止用ネットとして使用しないで下さい)材質ポリエステル径(Φmm)6(縁綱・取付け綱)引張強度(kN)0.27/本(網糸)、3(縁綱・取付け)網目(mm)15内容量1枚
注意
※製品につなぎ目がある場合がありますが、品質に問題はありません。
※商品写真は、パソコンモニターやスマホの設定、部屋の照明等の具合により実際の商品と色味が違って見える場合があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45542527KN-2000 S-シルバー1×10
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
45542536KN-2000 S-シルバー4×14
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
45542545KN-2000 S-シルバー7×7
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
45542554KN-2000 S-シルバー7×14
オープン63,980
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
45542570KN-2000 B-ブルー1×10
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
45542579KN-2000 B-ブルー4×14
オープン35,980
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
45542588KN-2000 B-ブルー7×7
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
45542597KN-2000 B-ブルー7×14
オープン63,980
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71941488KN-2000 S【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)シルバー4×14
オープン35,980
28,980
アウトレット
31,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする