DURABLE デュラブル キーボックス

DURABLE デュラブル キーボックス - DURABLEDURABLE デュラブル キーボックス - DURABLEDURABLE デュラブル キーボックス - DURABLEDURABLE デュラブル キーボックス - DURABLEDURABLE デュラブル キーボックス - DURABLEDURABLE デュラブル キーボックス - DURABLEDURABLE デュラブル キーボックス - DURABLEDURABLE デュラブル キーボックス - DURABLE

アルミニウム キーボックス。専用のキーホルダーを仕様して鍵を保管することができます(キーホルダーはスターターとして6個付属)。90度以上開く使いやすいキーボックスで、本体は鍵で開閉します。キーホルダーには分類に役立つラベルを挟めるので保管に便利です。付属の固定金具で壁掛けも簡単に行えます。

用途鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。奥行(mm)118内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納本数(本)
横(mm)
縦(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
458072671953354280302118
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
458072581954348302400118
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする