パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービスなし)

パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービスなし) - プラス[家具]パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービスなし) - プラス[家具]パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービスなし) - プラス[家具]パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービスなし) - プラス[家具]パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービスなし) - プラス[家具]パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービスなし) - プラス[家具]パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービスなし) - プラス[家具]パーティションホワイトボード(片面掲示板)(組立サービスなし) - プラス[家具]
(1件のレビュー)

ミーティングスペースに便利なパーティション兼用の両面ホワイトボード。
片面掲示板、片面ホワイトボードタイプです。マグネットは両面とも使用可。掲示板側はピンも使用できます。
掲示板、案内板、パーテーションとしてご利用いただけます。
使用しない時はスタッキングしてコンパクトに収納可能です。

仕様ホワイトボード=無地・マグネット使用可、掲示板=マグネット・ピン使用可、キャスターストッパー2個、スタッキング可能付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)、マグネット付トレイ1個(掲示板には取付けられません)材質ホワイトボード=水溶塗装鋼板・段ボール(芯材)、掲示板=布(ポリエステル)、フレーム=アルミ(粉体塗装)、脚=鋼管(粉体塗装)ブルー奥行(mm)534グリーン購入法適合脚の種類キャスタータイプ内容量1台
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(5.92MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45545126VSC-0915BNK-BL97218.81600872×1436
61,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45545135VSC-0917BNK-BL55,90097220.61800872×1636
64,600
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45545144VSC-1215BNK-BL127222.916001172×1436
69,200
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45545160VSC-1217BNK-BL127226.618001172×1636
79,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 文化祭の展示ボードとして使用
大町コミュニティセンター教育・研究機関

文化祭の展示会場で、作品の展示のために使いました。マグネットと画鋲の両方が使えるため、大変便利でした。また、幅も高さもあるので、裏に見せたくない物を隠すことができ、重宝しました。文化祭が終わった後は、玄関ホール等で間仕切りとして使う予定です。片面がホワイトボードなので、パーティションとして区切った空間での会議に利用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする