曜日別特売

エア駆動式ダイアフラムポンプ

エア駆動式ダイアフラムポンプ - DELLMECO

コンパクトで堅牢なデザイン、省スペースで取付可能なダイアフラムポンプです。
エア駆動式でドライ運転も可能。
駆動用エアの調整により吐出流量/圧力の制御も容易です。
シンプルな構造でメンテナンス/修理も容易、吸込/吐出口が180°回転できるため配管施工も容易です。
メタルを埋め込んだ特殊構造ダイアフラムのため、接液部はメタルフリーです。

用途一般用水から刺激性のある薬液、粒子が混在する高粘度スラリー液の移送仕様吸込揚程ドライ(mWC):2、吸込揚程ウェット(mWC):9材質(バルブボール)PTFE質量(kg)1.6最高温度(℃)70接続吸入/吐出(G):3/8"最大吐出圧力(MPa)0.8材質(ハウジング)PE材質(Oリング)バイトン吐出量(mL/min)25エアー接続駆動(Rc):1/8"RoHS指令(10物質対応)対応材質(ダイアフラム)PTFE粒子径(Φmm)(最大)3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45548240DM 10/25 PTT-V
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする