パール金属
上から中身が見えるシステムキャニスター
蓋とパッキンが一体となっていて取り外して洗う手間がなく清潔に保てます。モジュール設計でスタッキングが可能な為、無駄なく収納できる。重ねて収納可能。
材質
本体:ポリスチレン、ふた:AS樹脂・熱可塑性エラストマー
形状
角形
質量(g)
300
容量(L)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×105×195
電子レンジ
×
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45805858
HB-6700
¥
1,200
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください