パール金属
ガジェコン 豆腐・ゼリーパックカッター
パックや袋をはさんでスライドさせるだけで簡単にカットできます。冷蔵庫に「ピタッ」マグネット付き
材質
樹脂部:ABS樹脂、刃:ステンレス鋼、磁石:ラバーマグネット
寸法(mm)
全長95×幅30×高さ30
質量(g)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45805867
CC-1246
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください