耐クーラント仕様ショックアブソーバ

耐クーラント仕様ショックアブソーバ - 不二ラテックス
使用温度範囲(℃)-5~70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.81MB)
注意
※ 本製品は、お客様のご使用になる液体や量により、充分な耐久効果が得られない場合がございます。あらかじめ適性の確認の為、テスト等を実施されることを推奨致します。※ 使用中に、ピストンロッドがストロークエンドまで押し込めない状態になった際は、寿命に達している為、使用を中止し製品を交換してください。そのまま使用を続けますと、製品及び機械の破損に繋がります。※ 本製品はパッキン構成が特殊である為、ピストンロッドに液体のかからない環境下で使用された場合、早期に内部オイルが流出する恐れがあります。※ オプショナルパーツをご使用になる際は、メーカーまでご相談ください。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ねじ寸法
製品質量(g)
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])
等価質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45829834FWM-F1612XBD-S12M16×1.51119.8(1.0)(最大)50
12,500
7,800
8,580(税込)
15日以内出荷
返品不可
45829850FA-F0806-S6M8×0.75141.4(0.14)(最大)15
12,400
7,750
8,525(税込)
15日以内出荷
返品不可
45829859FA-F0806-S-P1.06M8×1.0141.4(0.14)(最大)15
12,400
7,750
8,525(税込)
15日以内出荷
返品不可
45829868FA-F0806-C6M8×0.75141.4(0.14)(最大)15
12,900
8,050
8,855(税込)
15日以内出荷
返品不可
45829877FA-F0806-C-P1.06M8×1.0141.4(0.14)(最大)15
12,900
8,050
8,855(税込)
15日以内出荷
返品不可
45829886FA-F1008VB-S8M10×1.0311.47(0.15)(最大)10
8,900
5,560
6,116(税込)
15日以内出荷
返品不可
45829895FA-F1008VB-C8M10×1.0321.47(0.15)(最大)10
9,100
5,690
6,259(税込)
15日以内出荷
返品不可
45829904FWM-F1008VBD-S8M10×1.0311.76(0.18)(最大)10
8,900
5,560
6,116(税込)
15日以内出荷
返品不可
45829920FWM-F1008VBD-C8M10×1.0321.76(0.18)(最大)10
9,100
5,690
6,259(税込)
15日以内出荷
返品不可
45829929FA-F1008VD-S8M10×1.0311.76(0.18)(最大)2.5
8,900
5,560
6,116(税込)
15日以内出荷
返品不可
45829938FA-F1008VD-C8M10×1.0321.76(0.18)(最大)2.5
9,100
5,690
6,259(税込)
15日以内出荷
返品不可
45829947FA-F1210MB-S10M12×1.0482.94(0.3)(最大)30
10,300
6,430
7,073(税込)
15日以内出荷
返品不可
45829956FA-F1210MB-C10M12×1.0512.94(0.3)(最大)30
10,900
6,800
7,480(税込)
15日以内出荷
返品不可
45829965FWM-F1210MBD-S10M12×1.0484.9(0.5)(最大)30
10,300
6,430
7,073(税込)
15日以内出荷
返品不可
45829974FWM-F1210MBD-C10M12×1.0514.9(0.5)(最大)30
10,900
6,800
7,480(税込)
15日以内出荷
返品不可
45829990FA-F1210MD-S10M12×1.0484.9(0.5)(最大)4
10,300
6,430
7,073(税込)
15日以内出荷
返品不可
45829999FA-F1210MD-C10M12×1.0514.9(0.5)(最大)4
10,900
6,800
7,480(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830008FA-F1410RB-S10M14×1.5843.92(0.4)(最大)30
12,000
7,490
8,239(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830017FA-F1410RB-C10M14×1.5873.92(0.4)(最大)30
12,800
7,990
8,789(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830026FWM-F1410RBD-S10M14×1.5845.88(0.6)(最大)35
12,000
7,490
8,239(税込)
4日以内出荷
返品不可
45830035FWM-F1410RBD-C10M14×1.5875.88(0.6)(最大)35
12,800
7,990
8,789(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830044FA-F1410RD-S10M14×1.5845.88(0.6)(最大)4.5
12,100
7,560
8,316(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830060FA-F1410RD-C10M14×1.5875.88(0.6)(最大)4.5
12,900
8,050
8,855(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830069FA-F1612XB-S12M16×1.51119.8(1.0)(最大)50
12,200
7,620
8,382(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830078FA-F1612XB-C12M16×1.51209.8(1.0)(最大)50
13,000
8,110
8,921(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830087FWM-F1612XBD-C12M16×1.51209.8(1.0)(最大)50
13,200
8,240
9,064(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830096FA-F1612XD-S12M16×1.51119.8(1.0)(最大)10
12,600
7,860
8,646(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830105FA-F1612XD-C12M16×1.51209.8(1.0)(最大)10
13,300
8,300
9,130(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830114FA-F2016EB-S16M20×1.519529.4(3.0)(最大)300
12,600
7,860
8,646(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830130FA-F2016EB-C16M20×1.521829.4(3.0)(最大)300
13,500
8,430
9,273(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830139FWM-F2016EBD-S16M20×1.519529.4(3.0)(最大)200
12,600
7,860
8,646(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830148FWM-F2016EBD-C16M20×1.521829.4(3.0)(最大)200
13,500
8,430
9,273(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830157FA-F2016ED-S16M20×1.519529.4(3.0)(最大)120
12,600
7,860
8,646(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830166FA-F2016ED-C16M20×1.521829.4(3.0)(最大)120
13,500
8,430
9,273(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830175FA-F2530GB-S30M25×1.544149(5.0)(最大)400
20,000
12,480
13,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830184FA-F2530GB-C30M25×1.547149(5.0)(最大)400
20,800
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830200FWM-F2530GBD-S30M25×1.544149(5.0)(最大)300
20,000
12,480
13,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830209FWM-F2530GBD-C30M25×1.547149(5.0)(最大)300
20,800
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830218FA-F2530GD-S30M25×1.544149(5.0)(最大)150
20,000
12,480
13,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830227FA-F2530GD-C30M25×1.547149(5.0)(最大)150
20,800
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830236FA-F2725FB-S25M27×1.545579.3(8.1)(最大)650
22,000
13,720
15,092(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830245FA-F2725FB-C25M27×1.550479.3(8.1)(最大)650
22,800
14,230
15,653(税込)
5日以内出荷
返品不可
45830254FWM-F2725FBD-S25M27×1.545579.3(8.1)(最大)450
22,000
13,720
15,092(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830270FWM-F2725FBD-C25M27×1.550479.3(8.1)(最大)450
22,800
14,230
15,653(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830279FA-F2725FD-S25M27×1.545579.3(8.1)(最大)300
22,000
13,720
15,092(税込)
15日以内出荷
返品不可
45830288FA-F2725FD-C25M27×1.550479.3(8.1)(最大)300
22,800
14,230
15,653(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする