曜日別特売

たち鏝SP(側溝ナラシ)

たち鏝SP(側溝ナラシ) - 宮谷製作所たち鏝SP(側溝ナラシ) - 宮谷製作所たち鏝SP(側溝ナラシ) - 宮谷製作所たち鏝SP(側溝ナラシ) - 宮谷製作所

扱い易さ・軽さを追求した、たち鏝SP!側溝のナラシ作業などに便利なサイズです。金コテの仕上げ作業に使用できます。コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。
(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)簡易カバー付きとなっています。ステンレスのコテ板を使用。(サビにくく手入れが簡単ですが炭素が入っているため、サビは出ます)

用途側溝のナラシ作業・金コテの仕上げ作業など材質ステンレス奥行(mm)102柄長さ(mm)1300~2200内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45831259TKS3.2850.3285
19,160
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45831268TKS5.2850.5285
19,160
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45831277TKS3.3850.3385
19,780
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45831286TKS5.3850.5385
19,780
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする