曜日別特売

背金付き替え板(たち鏝SP)

背金付き替え板(たち鏝SP) - 宮谷製作所背金付き替え板(たち鏝SP) - 宮谷製作所背金付き替え板(たち鏝SP) - 宮谷製作所背金付き替え板(たち鏝SP) - 宮谷製作所

扱い易さ・軽さを追求した、たち鏝SP用の背金付き替え板です!柄・金具SETが一つで背金付き替え板を変えることにより他サイズのたち鏝spの使用が可能となっています。
(取り付けのプラネジを外し交換する仕様です)簡易カバー付きとなっています。ステンレスのコテ板を使用。

用途側溝のナラシ作業・金コテの仕上げ作業など材質ステンレス奥行(mm)102内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45831295TKS3.285.SKB0.3285
10,320
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
45831304TKS5.285.SKB0.5285
10,320
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
45831320TKS3.385.SKB0.3385
10,760
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
45831329TKS5.385,SKB0.5385
10,760
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする