宮谷製作所
本焼道路面引鏝45°切り10m/m羽根
開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。狭い角や隅の壁面にあたらないように製造した角なし面引です!
用途
犬走り・面木仕上げなどに
幅(mm)
天端:30
全長(mm)
150
羽根幅(mm)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45831408
HDM45.9
¥
3,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
45831417
HDM45.K
¥
3,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください