宮谷製作所
本焼道路面引鏝/大型タイプ
開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。大きな天端の道路面引で面が真っすぐにひきやすくなっています。
用途
犬走り・面木仕上げなどに
幅(mm)
天端:135
全長(mm)
150
羽根幅(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45831390
HDM150.9
¥
5,280
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
45831399
HDM150.K
¥
5,420
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください