宮谷製作所
本焼道路面引鏝30m/m羽根
開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。大きな羽根タイプです。
用途
犬走り・面木仕上げなどに
幅(mm)
天端:60
全長(mm)
150
羽根幅(mm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45831356
HDM30.6
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
14日以内出荷
45831365
HDM30.9
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
45831374
HDM30.K
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください