曜日別特売

デザインポスト ヴェルク

デザインポスト ヴェルク - 福彫デザインポスト ヴェルク - 福彫デザインポスト ヴェルク - 福彫デザインポスト ヴェルク - 福彫

扉に本物の天然石を使用した独創的なデザインポスト
自然素材ならではの唯一無二の個性が魅力です。

用途ポスト材質高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装幅(mm)298質量(kg)4.1高さ(mm)402奥行(mm)109投函タイプ上入れ前出し内容量1個
関連資料:(0.34MB)
注意
※商品の色は、写真とは多少異なる場合がございます。
※施工費は含まれておりません。
※ZAMは日新製鋼株式会社の登録商標です。亜鉛・アルミニウム6%・マグネシウム3%のめっき層をもつ新しい溶融めっき鋼板です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45831880PVE-SLGシルバーギャラクシー
63,000
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45831889PVE-DBLディーブラック
63,000
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする