福彫
デザインポスト グラン
斬新なフォルムと、ステンレスを磨き上げた鏡面仕上げのアクセントが印象的な「グラン」
細部にまでこだわった造りと、ステンレスの重厚感が洗練された空間を演出します。
用途
ポスト
材質
高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM/粉体塗装
幅(mm)
401
質量(kg)
5.6
高さ(mm)
410
奥行(mm)
140
投函タイプ
前入れ前出し
内容量
1個
関連資料:
(0.86MB)
注意
※商品の色は、写真とは多少異なる場合がございます。
※施工費は含まれておりません。
※ZAMは日新製鋼株式会社の登録商標です。亜鉛・アルミニウム6%・マグネシウム3%のめっき層をもつ新しい溶融めっき鋼板です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45831898
PGR-W
ホワイト
¥
58,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45831907
PGR-S
シルバー
¥
58,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45831916
PGR-B
ブラウン
¥
58,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45831925
PGR-K
ブラック
¥
58,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45831934
PGR-D
ダークチェリー
¥
65,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。