東京メタル
【要工事・電源内蔵型タイプ、片側給電】直管蛍光灯40W相当LED
直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。
取付には電気工事士による工事が必要です。
種別
直管蛍光灯
材質
PCカバー
全長(mm)
1198
質量(g)
200
口金
G13
外径(Φmm)
28
定格消費電力(W)
15(40W相当)
全光束(Lm)
2200
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
使用電源
AC100~240V 50/60Hz
配光角度(°)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
内容量
1本
注意
※CISPR11/CSPR15対応
※調光、断熱材施工器具、調光器には非対応です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45832284
LDF40LK-TM
2700
電球色
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
45832300
LDF40NK-TM
5000
昼白色
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
45832309
LDF40DK-TM
6500
昼光色
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る