Pro-Auto
3/4 大型車用トルクレンチ
大型用トルクレンチ
左右ネジ締め付け測定可能型
ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
付属品
収納ブローケース
材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
1240
質量(kg)
6.1
差込角(mm)
19
ケース寸法(mm)
185×1280×80
最小目盛(N・m)
5
測定範囲(N・m)
150~800
負荷方向
左右
内容量
1台
注意
※測定値以上のトルクをかけないでください
※法人へのお届けのみとなります。お届けには屋号が必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45839284
TRDC-800
¥
139,150
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません