曜日別特売

PDL-300 ポータブル電源

PDL-300 ポータブル電源 - セルスターPDL-300 ポータブル電源 - セルスターPDL-300 ポータブル電源 - セルスターPDL-300 ポータブル電源 - セルスターPDL-300 ポータブル電源 - セルスター

電気を外へ持ち出せるポータブル電源
安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー
ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波
多種の出力ポートと便利な機能搭載

用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。充放電回数(回)1000充電時間(時間)14質量(kg)4.8最大出力(W)300定格出力(W)280バッテリー容量(mAh)24000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45840289PDL-30024000
52,546
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする