曜日別特売

採光性バツグン!ガラス調のパネルドア -RAYLA(レイラ)-

採光性バツグン!ガラス調のパネルドア -RAYLA(レイラ)- - ホームテイスト採光性バツグン!ガラス調のパネルドア -RAYLA(レイラ)- - ホームテイスト採光性バツグン!ガラス調のパネルドア -RAYLA(レイラ)- - ホームテイスト採光性バツグン!ガラス調のパネルドア -RAYLA(レイラ)- - ホームテイスト採光性バツグン!ガラス調のパネルドア -RAYLA(レイラ)- - ホームテイスト採光性バツグン!ガラス調のパネルドア -RAYLA(レイラ)- - ホームテイスト採光性バツグン!ガラス調のパネルドア -RAYLA(レイラ)- - ホームテイスト採光性バツグン!ガラス調のパネルドア -RAYLA(レイラ)- - ホームテイスト

採光性バツグンのガラス調のパネルドア!「ここに間仕切りがあれば、、」そんな声にお応えする商品です!すりガラスを広く取っており、採光性はバツグンで、プライバシーもしっかり確保!PVC性なので、見た目より軽く、安心してご利用頂けます。工事不要でお客様簡単取り付け可能。お手入れも簡単です!

用途パネルドア アコーディオンドア 間仕切り 木目調 すりガラス 採光 おしゃれ 幅調整可能 ホワイト 白 ブラウン 茶 取り付け簡単 幅 95cm 丈 174cm 脱衣所材質本体・レール・窓部:PVC、取っ手:ABS樹脂質量(kg)約4寸法(幅W×高さH)(cm)95×174内容量1台
注意
※お客様組立商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45841829SH-16-PDR-A-BOKブラックオーク
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45841838SH-16-PDR-A-WOKホワイトオーク
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする