ロック&ロック
保存容器
材質
本体・蓋:ポリプロピレン(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム
形状
角
色
グレー
容量(mL)
550
機能
ロック機能
電子レンジ
可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45852740
HPL815G
¥
620
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください