曜日別特売

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) - SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) - SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し内容量1個
関連資料:(1.3MB)
1362件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
ヘッドカバーのポート位置
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46266704CJ2B6-15Z-XB2415基本形軸に対し90°6金具なし
4,130
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266720CJ2B6-15Z-T-XB2415基本形軸に対し90°6ロッド先端キャップ(平形)
4,380
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266729CJ2B6-15Z-U-XB2415基本形軸に対し90°6ヘッド先端キャップ(丸形)
4,380
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266738CJ2B6-20Z-XB2420基本形軸に対し90°6金具なし
4,130
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266747CJ2B6-20Z-T-XB2420基本形軸に対し90°6ロッド先端キャップ(平形)
4,380
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266756CJ2B6-20Z-U-XB2420基本形軸に対し90°6ヘッド先端キャップ(丸形)
4,380
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266765CJ2B6-30Z-XB2430基本形軸に対し90°6金具なし
4,130
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266774CJ2B6-30Z-T-XB2430基本形軸に対し90°6ロッド先端キャップ(平形)
4,380
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266790CJ2B6-30Z-U-XB2430基本形軸に対し90°6ヘッド先端キャップ(丸形)
4,380
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266799CJ2B6-40Z-XB2440基本形軸に対し90°6金具なし
4,460
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266808CJ2B6-40Z-T-XB2440基本形軸に対し90°6ロッド先端キャップ(平形)
4,710
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266817CJ2B6-40Z-U-XB2440基本形軸に対し90°6ヘッド先端キャップ(丸形)
4,710
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266826CJ2B6-50Z-XB2450基本形軸に対し90°6金具なし
4,460
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266835CJ2B6-50Z-T-XB2450基本形軸に対し90°6ロッド先端キャップ(平形)
4,710
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266844CJ2B6-50Z-U-XB2450基本形軸に対し90°6ヘッド先端キャップ(丸形)
4,710
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266860CJ2B6-60Z-XB2460基本形軸に対し90°6金具なし
4,460
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266869CJ2B6-60Z-T-XB2460基本形軸に対し90°6ロッド先端キャップ(平形)
4,710
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266878CJ2B6-60Z-U-XB2460基本形軸に対し90°6ヘッド先端キャップ(丸形)
4,710
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266887CJ2B6-70Z-XB2470基本形軸に対し90°6金具なし
4,730
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266896CJ2B6-70Z-T-XB2470基本形軸に対し90°6ロッド先端キャップ(平形)
4,990
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266905CJ2B6-70Z-U-XB2470基本形軸に対し90°6ヘッド先端キャップ(丸形)
4,990
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266914CJ2B6-80Z-XB2480基本形軸に対し90°6金具なし
5,230
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266930CJ2B6-80Z-T-XB2480基本形軸に対し90°6ロッド先端キャップ(平形)
5,480
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266939CJ2B6-80Z-U-XB2480基本形軸に対し90°6ヘッド先端キャップ(丸形)
5,480
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266948CJ2B6-90Z-XB2490基本形軸に対し90°6金具なし
5,230
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266957CJ2B6-90Z-T-XB2490基本形軸に対し90°6ロッド先端キャップ(平形)
5,480
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266966CJ2B6-90Z-U-XB2490基本形軸に対し90°6ヘッド先端キャップ(丸形)
5,480
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266975CJ2B6-100Z-XB24100基本形軸に対し90°6金具なし
5,230
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46266984CJ2B6-100Z-T-XB24100基本形軸に対し90°6ロッド先端キャップ(平形)
5,480
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
46267000CJ2B6-100Z-U-XB24100基本形軸に対し90°6ヘッド先端キャップ(丸形)
5,480
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
46267009CJ2B6-110Z-XB24110基本形軸に対し90°6金具なし
5,720
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
46267018CJ2B6-110Z-T-XB24110基本形軸に対し90°6ロッド先端キャップ(平形)
5,980
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
46267027CJ2B6-110Z-U-XB24110基本形軸に対し90°6ヘッド先端キャップ(丸形)
5,980
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
46267036CJ2B6-120Z-XB24120基本形軸に対し90°6金具なし
5,720
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
46267045CJ2B6-120Z-T-XB24120基本形軸に対し90°6ロッド先端キャップ(平形)
5,980
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
46267054CJ2B6-120Z-U-XB24120基本形軸に対し90°6ヘッド先端キャップ(丸形)
5,980
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
46267070CJ2B6-130Z-XB24130基本形軸に対し90°6金具なし
6,220
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
46267079CJ2B6-130Z-T-XB24130基本形軸に対し90°6ロッド先端キャップ(平形)
6,470
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
46267088CJ2B6-130Z-U-XB24130基本形軸に対し90°6ヘッド先端キャップ(丸形)
6,470
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
46267097CJ2B6-140Z-XB24140基本形軸に対し90°6金具なし
6,220
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
46267106CJ2B6-140Z-T-XB24140基本形軸に対し90°6ロッド先端キャップ(平形)
6,470
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
46267115CJ2B6-140Z-U-XB24140基本形軸に対し90°6ヘッド先端キャップ(丸形)
6,470
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
46267124CJ2B6-150Z-XB24150基本形軸に対し90°6金具なし
6,220
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
46267140CJ2B6-150Z-T-XB24150基本形軸に対し90°6ロッド先端キャップ(平形)
6,470
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
46267149CJ2B6-150Z-U-XB24150基本形軸に対し90°6ヘッド先端キャップ(丸形)
6,470
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
46267158CJ2B6-160Z-XB24160基本形軸に対し90°6金具なし
6,710
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
46267167CJ2B6-160Z-T-XB24160基本形軸に対し90°6ロッド先端キャップ(平形)
6,970
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
46267176CJ2B6-160Z-U-XB24160基本形軸に対し90°6ヘッド先端キャップ(丸形)
6,970
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
46267185CJ2B6-170Z-XB24170基本形軸に対し90°6金具なし
6,710
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
46267194CJ2B6-170Z-T-XB24170基本形軸に対し90°6ロッド先端キャップ(平形)
6,970
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする