SMC
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
磁石内臓
オートスイッチ有無
無し
内容量
1個
関連資料:
(1.3MB)
バスケットに入れる
2048
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付支持形式
ヘッドカバーのポート位置
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46280327
CDJ2B6-15Z-B-XB24
15
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
4,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280336
CDJ2B6-15Z-T-B-XB24
15
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
4,930
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280345
CDJ2B6-15Z-U-B-XB24
15
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
4,930
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280354
CDJ2B6-20Z-B-XB24
20
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
4,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280370
CDJ2B6-20Z-T-B-XB24
20
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
4,930
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280379
CDJ2B6-20Z-U-B-XB24
20
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
4,930
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280388
CDJ2B6-30Z-B-XB24
30
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
4,680
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280397
CDJ2B6-30Z-T-B-XB24
30
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
4,930
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280406
CDJ2B6-30Z-U-B-XB24
30
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
4,930
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280415
CDJ2B6-40Z-B-XB24
40
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280424
CDJ2B6-40Z-T-B-XB24
40
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
5,260
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280440
CDJ2B6-40Z-U-B-XB24
40
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
5,260
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280449
CDJ2B6-50Z-B-XB24
50
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280458
CDJ2B6-50Z-T-B-XB24
50
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
5,260
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280467
CDJ2B6-50Z-U-B-XB24
50
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
5,260
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280476
CDJ2B6-60Z-B-XB24
60
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280485
CDJ2B6-60Z-T-B-XB24
60
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
5,260
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280494
CDJ2B6-60Z-U-B-XB24
60
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
5,260
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280510
CDJ2B6-70Z-B-XB24
70
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
5,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280519
CDJ2B6-70Z-T-B-XB24
70
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
5,540
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280528
CDJ2B6-70Z-U-B-XB24
70
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
5,540
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280537
CDJ2B6-80Z-B-XB24
80
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280546
CDJ2B6-80Z-T-B-XB24
80
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
6,030
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280555
CDJ2B6-80Z-U-B-XB24
80
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
6,030
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280564
CDJ2B6-90Z-B-XB24
90
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280580
CDJ2B6-90Z-T-B-XB24
90
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
6,030
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280589
CDJ2B6-90Z-U-B-XB24
90
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
6,030
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280598
CDJ2B6-100Z-B-XB24
100
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280607
CDJ2B6-100Z-T-B-XB24
100
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
6,030
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280616
CDJ2B6-100Z-U-B-XB24
100
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
6,030
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280625
CDJ2B6-110Z-B-XB24
110
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
6,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280634
CDJ2B6-110Z-T-B-XB24
110
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
6,530
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280650
CDJ2B6-110Z-U-B-XB24
110
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
6,530
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280659
CDJ2B6-120Z-B-XB24
120
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
6,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280668
CDJ2B6-120Z-T-B-XB24
120
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
6,530
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280677
CDJ2B6-120Z-U-B-XB24
120
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
6,530
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280686
CDJ2B6-130Z-B-XB24
130
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
6,770
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280695
CDJ2B6-130Z-T-B-XB24
130
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
7,020
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280704
CDJ2B6-130Z-U-B-XB24
130
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
7,020
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280720
CDJ2B6-140Z-B-XB24
140
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
6,770
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280729
CDJ2B6-140Z-T-B-XB24
140
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
7,020
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280738
CDJ2B6-140Z-U-B-XB24
140
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
7,020
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280747
CDJ2B6-150Z-B-XB24
150
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
6,770
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280756
CDJ2B6-150Z-T-B-XB24
150
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
7,020
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280765
CDJ2B6-150Z-U-B-XB24
150
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
7,020
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280774
CDJ2B6-160Z-B-XB24
160
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
7,260
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280790
CDJ2B6-160Z-T-B-XB24
160
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
7,520
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280799
CDJ2B6-160Z-U-B-XB24
160
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
7,520
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280808
CDJ2B6-170Z-B-XB24
170
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
7,260
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46280817
CDJ2B6-170Z-T-B-XB24
170
基本形
軸に対し90°
6
バンド取付
¥
7,520
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ